曜日別特売
VS30C-5 スイッチング電源 VS-Cシリーズ TDKラムダ 36847517

VS30C-5 スイッチング電源 VS-Cシリーズ TDKラムダ 36847517
VS30C-5 スイッチング電源 VS-Cシリーズ TDKラムダ 36847517

スイッチング電源 VS-Cシリーズ

(13件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
36847517
品番
VS30C-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

100VAC系入力 シングル出力 超ローコスト基板タイプ。
ゲーム機器やプリンター、通信端末装置まで幅広い用途に対応。
RoHS指令対応。

用途
コンピュータ、通信
最大出力電力(W)
30
出力電流(A)
(最大)6
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×25×132.5
形状
オープンフレーム
質量(g)
150
適合規格
雑音端子電圧、雑音電界強度/VCCI-B、FCC class B 各準拠
耐電圧
入力-出力/2kVAC(20mA)、入力-FG/2kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(100mA)各1分間
保存温度(℃)
-30~+85
冷却方式
自然空冷
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)
定格出力電力(W)
30
入力周波数(Hz)
47~440
安全規格
UL60950-1、CSA C22.2 No.60950-1、EN60950-1、電気用品安全法 各準拠
耐振動
非動作時/10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間
定格出力電圧(V)
DC5
過電流保護
105%~
動作温度(℃)
-10~+50/100%、+60/70%
保存湿度(%)
10~95RH(結露なきこと)
過電圧保護
115%~
入力電圧範囲(V)
AC85~132/DC110~175
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作湿度(%RH)
30~90(結露なきこと)
推奨EMCフィルタ
RSEC-2006、RSEL-2001W、RSEN-2003
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36847422
2019-11-14
用途: スピーカボックス用の外部ACアダプターを、スピーカーボックス内に電源を内蔵化
その他業種

電源出力電力がそこそこなので、手ごろなサイズ。
スピーカーボックス内にぴったり入りました。スピーカーボックスはPCの補助用なので、あまり大きくないレフレックス型なので、内部スペースの余裕を心配してましたがOKでした。
機械的振動、電気的ノイズもありません。引出配線もOK。

1人が参考にしています
対象商品 : 36847422
2019-12-25
用途: 以前から使用していた電源の交換のため。(VS-Bからの交換)
建設業・工事業

安価で使いやすく、耐久性もある。メーカーは使用を推奨していないため、廃版機種なのか、または新型が出るのかを気になる。

対象商品 : 36847474
2019-06-10
用途: タブレットの充電
株式会社岩手富士 様(製造業)

今まで使用していた専用の充電器がこわれた為、試しに購入してみました。
別途、コネクターの購入及び配線等が必要ですが、容量的に余裕もあり(3A)2台同時の充電も可能です。
ケースは塩ビ板にて自作しました。満足しております。

1人が参考にしています
対象商品 : 36847492
2018-12-18
用途: モーターの電源
なんでもやるよー! 様(サービス業)

価格、コンパクト性等非常に満足しています。
バリエーションもあり選定が楽です。

対象商品 : 36847431
2018-06-28
用途: 試作品モジュール用 組込電源
株式会社フォーク 様

サイズ、価格、使い易さ、共に満足しています。 今のところサイズで困った事は無いのですが現行品より(基板)サイズの小さい物があればとも思います。

対象商品 : 36847422
2017-09-12
用途: 制御用電源
ワークショップ シーラカンス 様

いつも使っていますが、安定していて故障もなく安価です。

対象商品 : 36847422
2016-11-10
用途: 測定治具用の電源に使用

製品については満足しています。

商品の説明とともに、付属品(ケーブルASSYなど)の情報が欲しいです。

この製品はケーブルを繋ぐのにコネクタが必要なので、使用する上での必須アイテムとして、使用するコネクタや、ケーブル(コネクタ)ASSYの情報が不可欠と思います。

1人が参考にしています
対象商品 : 36847474
2018-06-11
用途: 大型遊戯機械部品

主にアトラクション系の遊具機器を扱っているため、専用基盤が故障した場合は修理が大変です。
こちらの商品が、定格・仕様ともに合致しましたので不具合を改善でき非常に助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする