曜日別特売
G064FJ バンドツキ蛇口セット タカギ 36941983

 

G064FJ バンドツキ蛇口セット タカギ 36941983
G064FJ バンドツキ蛇口セット タカギ 36941983
G064FJ バンドツキ蛇口セット タカギ 36941983
G064FJ バンドツキ蛇口セット タカギ 36941983
G064FJ バンドツキ蛇口セット タカギ 36941983
G064FJ バンドツキ蛇口セット タカギ 36941983

バンドツキ蛇口セット

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード36941983品番G064FJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,400

蛇口を傷めることなく取り付けられます。

適合蛇口外径(Φmm)14~18トラスコ品番337-6753高さ(mm)65質量(g)42適合コネクタG079・G079SH・G096・G124蛇口取付形状バンド付

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36941983G064FJ10535656QG064FJG064FJ バンド付蛇口ニップル(裸) タカギ 10535656バンド付蛇口ニップル(裸)タカギ1個
899
税込989
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
36941983G064FJ67166770G064CGG064FJ バンド付蛇口ニップル(CG) タカギ 67166770バンド付蛇口ニップル(CG)タカギ1個
739
税込813
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36941983
2024-08-06
用途: 解氷等

ホースと水栓の接続で、着け外しが、あれば楽かなと思い、購入しました。
本体は、問題無く使用出来ているのですが、付属のホースバンドが弱すぎます、一度の使用でネジ込み部が壊れました。
別のホースバンドで、使用出来るので、特段問題というわけでは無いですが、もう少し頑丈であって欲しいです。

対象商品 : 36941983
2022-07-13
用途: 庭の水やり時
阪神港湾運輸株式会社運輸・通信業

どの蛇口にもつけられてとても便利だと思います。女の人でもできるので重宝しています。

対象商品 : 36941983
2020-04-11
用途: 既存のニップルとの取替
その他業種

今回は既存のニップルでは水道とのつなぎ目から水が漏れてしまうのでニップルを取替、水道の蛇口とのつなぎ目とパッキンが上手く合わないのかつなぎ目からの水漏れは完全には改善しなかった。水道の蛇口の取替が必要なのか確認しないといけないようです。

対象商品 : 36941983
2019-07-11
用途: 水道蛇口との接続

水道蛇口と専用ホースとの頻繁な脱着が行なわれる状況があり購入した。バンド付きなので蛇口の金属を傷付けないで固定できる。

対象商品 : 36941983
2018-04-07
用途: 水道ホースのジョイント
卸売・小売業

しっかり締めても水がひどく漏れ長時間使用すると水道代が問題。

対象商品 : 36941983
2016-05-10
用途: 庭の手入れ(散水)
製造業

以前は他社の3点ネジ止めの仕様を使用していたが、締め付けが甘く水漏れが起きていた。バンドで蛇口への締め付けを調整できる仕様を探した結果、この商品が見つかり、実際に水漏れも起こらず大変、満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛇口ニップル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする