曜日別特売
BEST0.25 ベスト替刃(50枚入) 貝印 37014616

BEST0.25 ベスト替刃(50枚入) 貝印 37014616
BEST0.25 ベスト替刃(50枚入) 貝印 37014616

ベスト替刃(50枚入)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃厚(mm)0.25
内容量1箱(50枚)注文コード37014616品番BEST0.25
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

カミソリと同じ刃先形状で、優れた切断能力があります。
市販のカミソリより硬度が高く、刃先の耐久性・耐摩耗性に優れます。
紙・繊維・フィルム・シート・チューブなどの切断に適しています。

刃厚(mm)
0.25
質量(g/枚)
1.44
トラスコ品番
294-7064
質量(g)
72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37014616
2019-09-21
用途: 革の直線切り
サービス業

革ベルトの先端等を直線切するときに重宝しています。良く切れます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェービング・ムダ毛処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする