99361 フィックスマスター FG フロアフィル ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] 37044786

フィックスマスター FG フロアフィル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1缶(4.5kg)
注文コード
37044786
品番
99361
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥37,400

コンクリート床面用の補修剤です。

用途
コンクリート床面のくぼみ充填や割れ表面の再仕上用。
トラスコ品番
290-1269
質量(kg)
5.1
硬化時間(時間)
(25℃)24
危険等級
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
4.5kg
毒劇区分
劇物
危険物の性状
非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする