曜日別特売
1022 KURE 2ー26 呉工業(クレ) 37046834

1022 KURE 2ー26 呉工業(クレ) 37046834
1022 KURE 2ー26 呉工業(クレ) 37046834
1022 KURE 2ー26 呉工業(クレ) 37046834
1022 KURE 2ー26 呉工業(クレ) 37046834
1022 KURE 2ー26 呉工業(クレ) 37046834
1022 KURE 2ー26 呉工業(クレ) 37046834

KURE 2ー26

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1缶(3.8L)
内容量1缶(3.8L)注文コード37046834品番1022
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

優れた浸透力で、微小な穴やすき間にも確実に浸透します。
金属表面に広がり、水と置換して薄い被膜を形成、水との接触を防ぎます。
すでに水が吸着している金属にも効果を発揮します。
有機則規制外商品です。

用途あらゆる電気装置の日常保守管理、防錆および接点部分のカーボン等の汚れの除去。トラスコ品番171-8011質量(kg)3.5黄褐色使用温度範囲-20~70℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37046834
2016-04-01
用途: 会社の機械の電導油として
その他業種

他で注文していた時の価格の約半分で手に入るのでよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする