曜日別特売
HQ1000 ノイズカット耳栓 ノガ 37095091

HQ1000 ノイズカット耳栓 ノガ 37095091
HQ1000 ノイズカット耳栓 ノガ 37095091

ノイズカット耳栓

(22件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズS
内容量1組(2個)注文コード37095091品番HQ1000
参考基準価格(税別)¥990販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

騒音をカットしながら会話できる耳栓です。
2000Hzまでの会話域では14.5dB程度まで消音しますが超えると最大33.4dBまで消音するので騒音をカットしながら会話できます。
空気圧調整機能を備えていますので航空機内で気圧調整耳栓として使用可能です。

コードNRR値10~33.4dBトラスコ品番324-4032ブルーサイズS質量(g)12内径(Φmm)8.5質量(g/個)6アズワン品番1-9798-01ケースあり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-09-08
用途: エアー音作業

全く耳栓としての効果が無い…
ビックリするほど効果が無くて、しかもそこそこ高いだけあって本当に残念な1品。

1が参考にしています
対象商品 : 37095091
2020-12-05
用途: 騒音の中で会話が聞こえませんでした
製造業

非常に大きな騒音が発生する木材チップ工場で使用するために購入しました。
先輩の従業員が、大騒音の中で大声で作業を指導をして下さるのですが、通常の耳栓では会話が全く聞き取れず、先輩の従業員からは(会話が聞こえないため)耳栓を付けないようにとの指導があり、耳栓非着用で指導を受ける形となりました。
自分の体を守るために本商品を購入して着用してみましたが、声が騒音にかき消されて会話を聞き取ることはできず、結果として、耳栓非着用で指導を受ける形となりました。
その後は別の仕事に就き、耳栓の着用は不要となりました。
汚れが付着した場合、汚れが取れにくく、紐が付いていないため、落とした際は見つけるのに一苦労しました。
騒音の大きさや周波数によっては最適な耳栓であるのかもしれまんが、自分の作業の場合、全く役に立ちませんでした。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 37095073
2019-11-15
用途: パンチプレス操作

耳にフィットして、着け心地がらくで、とてもがいいです。

1が参考にしています
2020-10-24
用途: 重機の騒音対策
有限会社 栄寿汽船

Mサイズを購入しましたが耳にフィットしないし、遮音効果もほとんど有りません。
汚れたら洗って、長く使えるかと思いましたが残念です

3が参考にしています
対象商品 : 37095073
2019-06-19
用途: 加工作業
建設業・工事業

騒音が削減され、人の声は聴こえる、いままでの耳栓とは違う、良いものを見つけた

2019-02-01
用途: 溶接作業時

今まで使った中では、フィット感は良いです。防音は基準は分かりませんが、ちょっとうるさいかなといった感じです、防音だけでしたら、普通のスポンジのような商品が一番だと思います。今回購入した商品はSサイズでしたが、次回Mサイズも購入してみたいと思います。

対象商品 : 37095073
2018-04-04
用途: デスクワークの際、集中するとき。

遮音効果あり。何かの作業の際、集中できる。着用感は特に問題はない。値段はやや高めか。

1が参考にしています
対象商品 : 37095073
2017-09-01
用途: 会社の工場内

会社の工場で使用しています。
機械の音がうるさく、耳に影響を及ぼさないように購入しましたが
音は軽減されますが、話す声は聞こえるので便利です。
耳にもフィットし、洗えるので衛生的です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする