用途工作機械等での信号、電源ラインにて使用できます。種類耐油性ビニルキャブタイヤ丸形コード芯数(C)3導体外径(Φmm)1.1全長(m)10最高使用温度(℃)-仕様JIS C3306規格品質量(g)700定格電圧(V)300導体断面積(mm2)0.75トラスコ品番333-6433許容電流(A)7記号S-FLEX VCTF(<PS>E SHINAGAWA DENSEN S-FLEX VCTF 0.75mm2 製造年 LF)材質(シース)耐油性ビニル絶縁体ビニル電線長さ(m)10規格品JIS C3306公称断面積(mm2)0.75仕上外径(mm)7絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)70シース厚(mm)1導体構成素線数/素線径mm:30/0.18A、外径mm:1.1試験電圧(V/1分)AC2000線心数2最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)25.1最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5