曜日別特売
CL-357-899-0 再生PETダスターT テラモト 37136443

※使用例

CL-357-899-0 再生PETダスターT テラモト 37136443
CL-357-899-0 再生PETダスターT テラモト 37136443
CL-357-899-0 再生PETダスターT テラモト 37136443
CL-357-899-0 再生PETダスターT テラモト 37136443

再生PETダスターT

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(50枚)
内容量1箱(50枚)注文コード37136443品番CL-357-899-0
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

両面使用のから拭き用ダスターです。再生ポリエステル使用。エコマーク認定商品。

用途から拭き用、モップ用ダスター、フロアの床掃除などに種類フローリングモップトラスコ品番330-8481材質ポリエステル(再生樹脂)、ポリプロピレン質量(kg)1.4(箱)エコマーク認定認定寸法(縦×横)(mm)200×990質量(g/枚)28.0アズワン品番65-0333-68エコマーク認定番号19 105 035繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37139313
2018-10-25
用途: 日常の清掃
神奈川県立三ツ境養護学校瀬谷西分教室教育・研究機関

値段がメーカーと比べてやたら安いのがよい。学校等の公的機関でも
提携はできませんかね。

対象商品 : 37139313
2018-10-02
用途: フロアー清掃の学習
神奈川県立三ツ境養護学校瀬谷西分教室教育・研究機関

特別支援学校ですが、ダスタークロスの検定があり、それに向けての学習で使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする