曜日別特売
F-159-HKG ニューマフロス 本駒 CONDOR(山崎産業) 37154923

ニューマフロス 本駒

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1枚注文コード37154923品番F-159-HKG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥600

本駒を分割したデザインなので、マットに圧力がかかっても伸縮を吸収でき変形を防ぎます。マットに厚みがあり土砂やゴミも落ちやすく衛生的です。

用途水きりスノコ。グリーン幅×長さ(mm)300×300トラスコ品番322-0591厚さ(mm)25質量(g)440
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87097236
2018-04-18
用途: 理科室生徒用机水槽底面の少し上で下敷きに使用
教育・研究機関

柔らかく弾力があり,ガラス器具を落としても大丈夫。ただ,折角の片端の半円形の接続端子が現状では活かせない。繋げて延長可能になれば,もっと色んなサイズに対応できる。

1が参考にしています
対象商品 : 87097236
2018-06-30
用途: シャワールームの床に
その他業種

清潔感があって非常に良いです。はまりも良く簡単に増減できます。

対象商品 : 87097236
2017-04-27
用途: 厨房の床にものを置くとき
合同会社バリューズ飲食業

厚みがあり、頑丈です。
サイズに合わせて切断することもできるので便利です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする