ワコーパレット
ねじ込み式キャスターエアーキャスター(ゴム車輪)自在 SP付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
車輪径(Φmm)
100
100
50
75
取付高(mm)
126
126
82
97
ねじ径
M16×2.00
M12×1.75
M16×2.00
許容荷重(daN)
50
50
60
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37157915
品番
ALT-100-RHDS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
軽く動き疲労が軽減できます。
弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
50
ねじ径
M16×2.00
軸長(mm)
40
取付高(mm)
126
材質(車輪)
ハードゴム車
仕様
ねじ込み式、自在式(ストッパー付)
トラスコ品番
328-2635
質量(g)
500
車輪幅(mm)
25
ストッパー
回転ストッパー付
軸長L(mm)
40
偏芯E(mm)
29
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪