SUGICO(スギコ)
18-8ステンレス番重バット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
サイズ
小深型
小浅型
小深型
大浅型
大深型
中浅型
中深型
特大浅型
特大深型
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
37169535
品番
SH-3729-11
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
運搬に最適な大きめサイズです。
深いひも出しで完全にロックしますので、安定性に優れています。
サイズ
小深型
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
357×274×109
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×290×110
材質
ステンレス18-8(SUS304)
質量(kg)
1.16
トラスコ品番
332-0235
容量(L)
約8
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)
対応