曜日別特売
SH-4735-11 18-8ステンレス番重バット SUGICO(スギコ) 37169614

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8ステンレス番重バット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ中深型
内容量1枚注文コード37169614品番SH-4735-11
参考基準価格(税別)¥10,100販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

運搬に最適な大きめサイズです。
深いひも出しで完全にロックしますので、安定性に優れています。

サイズ中深型有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)454×334×109外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×350×110材質ステンレス18-8(SUS304)質量(kg)1.57トラスコ品番332-0481容量(L)約13使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする