曜日別特売
CR-15N タイムカードラック ニッポー 37179624

タイムカードラック

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプ15人用
内容量1個注文コード37179624品番CR-15N
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

スリムな壁掛け式です。
最下段にサブポケットが付いています。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×40×575
タイプ
15人用
質量(kg)
0.6
トラスコ品番
304-1298

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37179615
2021-03-18
用途: タイムカード入れ
株式会社橋本製作所 様

タイムカードが途中で引っかかり、最後まで収納されません
カードが膨らんでいたり多少でも曲がっていたりすると
スマートに収納できず。
カードホルダー本体が薄い分仕方がないのか、、、

対象商品 : 37179615
2016-01-18
用途: タイムカード入れ

いちばん下に、大きめのポケットあるので、タイムカードの入れ替えに便利。

2人が参考にしています
対象商品 : 37179712
2016-02-27
用途: 社員のタイムカード入れ

社員数が増えたので20人用のラックが必要になり購入しました。
場所をとらず、最下部の物入れ用ポケットも便利で購入して良かったです。

1人が参考にしています
対象商品 : 37179633
2014-06-10
用途: タイムカード用

タイムカードをさす場所が多いのに丈が短かったので心配しましたが、問題なく使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タイムレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする