MX425 5.5 無限リード25エンドミル 4枚刃 -MX425 NS(日進工具) 37193177

無限リード25エンドミル 4枚刃 -MX425

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
刃径(Φmm)5.5
シャンク径(Φmm)6
刃長(mm)5.5
全長(mm)50
内容量1本注文コード37193177品番MX425 5.5
参考基準価格(税別)¥9,100販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798
刃長(mm)
5.5
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
トラスコ品番
427-1262
材質
超微粒子超硬
刃数
4
刃径(Φmm)
5.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする