HW-22SK 接続端子 TRUSCO 37288851

メイン画像

接続端子

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合電線(mm2)22
使用電線22mm2
全長(mm)36.7
内容量1パック(2個)注文コード37288851品番HW-22SK
参考基準価格(税別)¥1,190販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

ボルト止めなので、接続が簡単です。
溶接機器へのケーブルの接続に使用します。

適合電線(mm2)
22
トラスコ品番
310-4362
全長(mm)
36.7
質量(g)
70
溶接電流(A)
100~300
質量(g/個)
35
使用電線
22mm2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37288851
2019-04-05
用途: 溶接キャップタイヤに
製造業

新しいケーブルの皮を剥き、差し込んでハンマーで潰しポンチを打てば十分に強度出ます、穴径等、種類が多いのでチョイスが難しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ジョイント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする