曜日別特売
P-THP-B8 両面ハトメ 真鍮製 TRUSCO 37295587

P-THP-B8 両面ハトメ 真鍮製 TRUSCO 37295587
P-THP-B8 両面ハトメ 真鍮製 TRUSCO 37295587

両面ハトメ 真鍮製

(24件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(20組)
内径A(Φmm)7.4
番手#22
内容量1パック(20組)注文コード37295587品番P-THP-B8
参考基準価格(税別)¥470販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

アルミ製に比べ強度に優れた素材です。

用途装飾性があり、書類とじ、文具、バック、靴などの補修、補強、製作に適しています。番手#22内径A(Φmm)7.4外径B(Φmm)8外径C(Φmm)15寸法D(mm)5.5寸法E(Φmm)14.7取付可能厚(mm)2.5トラスコ品番352-3675材質真鍮質量(g)17梱包内容ブリスターパック入適合工具HP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径8~15mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-04-07
用途: 布製品に
Jun Sasakiその他業種

以前は、ネットショップで安いのを購入してましたが
こちらは明らかにクオリティが良かったです。多少高くてもこちらを継続的に買います。

対象商品 : 39449812
2024-06-07
用途: 商品に取り付ける
新日本カレンダー販売株式会社 東北支店製造業

取り付けた後でもグラついたり外れる事も無く頑丈な商品だと思います。

対象商品 : 08339773
2022-05-01
用途: シートを留めるための穴
製造業

糸入り透明シートを留めるための穴に使用。ハトメプライヤーで取り付けた。

対象商品 : 37295587
2022-05-25
用途: 穴の補強

問題なく使用できました。価格も手頃で助かりあした。

対象商品 : 37295587
2020-05-31
用途: 国旗のハトメ修理。

色、品質ともに良いです。満足。色はもっとゴールドです。

対象商品 : 37295587
2019-11-28
用途: バック作り
卸売・小売業

何しろ迅速な対応 商品も質が良く信頼できるモノタロウさん!

対象商品 : 08339676
2018-09-29
用途: ラミネートしたポスターに使用
その他業種

専門の留める工具をどれにすればよいか迷っている段階ですので、簡易な物でやったため、しっかり留められませんでした。
サイズが色々有るため、それぞれ買いそろえるのは大変なので、どのサイズが良いのか決めかねています。私的利用です。

対象商品 : 08339746
2018-07-02
用途: シルバ-シ-ト・プル-シ-ト・ブラックシ-ト・グリ-ンシ-ト等ハトメ増設に使用。
杉本自動車整備工場

ハトメ高さが2ミリ位のハトメが有るかネットでさがしたが皆無でしたシルバ-シ-ト等薄い為上手にハトメが打てず、工具も打ち棒が台座から抜けず、高さを半分に切って使用すると正常にさぎょうできます。ハトメの高さ2ミリのハトメを希望します。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする