曜日別特売
H1002F01 プラズマ切断チップ ダイヘン 37414833

 

H1002F01 プラズマ切断チップ ダイヘン 37414833
H1002F01 プラズマ切断チップ ダイヘン 37414833
H1002F01 プラズマ切断チップ ダイヘン 37414833

プラズマ切断チップ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10個)
最大電流(A)15
内容量1箱(10個)注文コード37414833品番H1002F01
参考基準価格(税別)¥6,750販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

ダイヘン純正部品です。

最大電流(A)15適合機種M-1500C質量(g)1仕様エアープラズマ切断トーチ用チップチップ長さ(mm)13トラスコ品番306-0101
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37414824
2016-11-19
用途: 製品のカット作業
自動車・二輪車・自転車関連業

旧型で使われなくなった切断機でしたが、部品を交換して蘇りました。満足の切れ味です。

1が参考にしています
対象商品 : 37414833
2016-03-03
用途: 消耗品の購入
自動車・二輪車・自転車関連業

発送も早くモノタロウさんの商品レパートリーも良いと思います。毎月いろいろな商品購入しています。

対象商品 : 06983995
2016-07-22
用途: 解体工事

注文から発送までが早いのでとても助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアプラズマトーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする