WC-10 ノードバック 耐磨耗剤 WC 10kg ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] 37439123

ノードバック 耐磨耗剤 WC 10kg

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量
1缶(10kg)
注文コード
37439123
品番
WC-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥102,000

腐食・浸食に対し、優れた保護犠牲性を発揮します。
垂直・水平・天井への優れた接着性・密着性があり、ワーク状に成型可能です。

トラスコ品番
453-7947
質量(kg)
21
耐熱温度(℃)
120
硬化時間(時間)
(25℃)7
危険等級
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
10kg
特性
耐摩耗
毒劇区分
劇物
危険物の性状
非水溶性

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする