WCF-2.7 ノードバック 耐磨耗剤 速硬化 WCF 2.7kg ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] 37439166

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ノードバック 耐磨耗剤 速硬化 WCF 2.7kg

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量
1缶(2.7kg)
注文コード
37439166
品番
WCF-2.7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥69,400

摩耗した下地表面を速やかに補修できます。
塗布後3時間で使用再開が可能です。
コテ塗りが可能です。

トラスコ品番
453-7955
質量(kg)
5.4
耐熱温度(℃)
107
硬化時間(時間)
(25℃)3
危険等級
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
2.7kg
特性
耐摩耗
毒劇区分
劇物
危険物の性状
非水溶性

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする