曜日別特売
TZ-0945-PT 折りたたみ式座卓 TRUSCO 37476260

代表画像

TZ-0945-PT 折りたたみ式座卓 TRUSCO 37476260
TZ-0945-PT 折りたたみ式座卓 TRUSCO 37476260

折りたたみ式座卓

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し25日以内出荷とは
奥行(mm)450
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)900×450×330
間口(mm)900
内容量1台注文コード37476260品番TZ-0945-PT
参考基準価格(税別)¥24,610販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

イスを使わない場所での会議などに最適です。
折りたたむと高さ91mmで、収納時は省スペースになります。

本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
900×450×330
仕様
下棚なし
高さ(mm)
330
奥行(mm)
450
間口(mm)
900
フレーム色
ダークグレー
色(天板)
ピュアツリー
天板厚さ(mm)
28
折りたたみ時高さ(mm)
91
グリーン購入法
適合
注意

※路線便車上渡しの商品のため、お客様にて荷卸しのご準備をお願い致します。
※配送時間の指定は承っておりません。お客様不在時には再配達手数料が発生します。
※お客様都合による返品キャンセル不可商品です。
※大型製品のため、配送地域によっては配送費を追加負担していただく可能性がございます。
※製品到着後速やかに商品に不備・破損が無いかのご確認をお願い致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする