代表画像
TRUSCO
折りたたみ式座卓
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
奥行(mm)
600
450
600
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1200×600×330
900×450×330
900×600×330
1200×450×330
1200×600×330
1500×450×330
1500×600×330
1800×600×330
間口(mm)
1200
900
1200
1500
1800
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37476287
品番
TZ-1260-PT
参考基準価格(税別)
¥39,700
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
イスを使わない場所での会議などに最適です。
折りたたむと高さ91mmで、収納時は省スペースになります。
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1200×600×330
仕様
下棚なし
高さ(mm)
330
奥行(mm)
600
間口(mm)
1200
フレーム色
ダークグレー
色(天板)
ピュアツリー
天板厚さ(mm)
28
折りたたみ時高さ(mm)
91
グリーン購入法
適合
注意
※路線便車上渡しの商品のため、お客様にて荷卸しのご準備をお願い致します。
※配送時間の指定は承っておりません。お客様不在時には再配達手数料が発生します。
※お客様都合による返品キャンセル不可商品です。
※大型製品のため、配送地域によっては配送費を追加負担していただく可能性がございます。
※製品到着後速やかに商品に不備・破損が無いかのご確認をお願い致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません