曜日別特売
FWIK-SD ふんわり掛けふとん 厚手 アイリスオーヤマ 37483269

ふんわり掛けふとん 厚手

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1枚注文コード37483269品番FWIK-SD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

【丸洗いOK】ふんわりとした掛け布団です。厚手タイプでオールシーズンお使いいただけます。中綿の吹き出しを防ぐキルト加工を施しています。曲線状のため使用中に中綿が出にくくなっています。桃の皮の表面のような風合いを持つピーチスキン加工で、柔らかくなめらかな肌触りです。ループ付きで掛けふとんカバーとのズレを防ぎます。

寸法(mm)1700×2100サイズセミダブル中綿(kg)約1.4ループ数6か所ホワイト質量(g)2100機能ウォッシャブル目付(g/m2)約95材質(中材)ポリエステル材質(側地)ポリエステル(ピーチスキン加工)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする