曜日別特売
UOU00A 漏電保護プラグ用ブッシング テンパール工業 37638027

漏電保護プラグ用ブッシング

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個適合電線(mm2)VCTFK0.75(2芯)注文コード37638027品番UOU00A
参考基準価格(税別)¥60販売価格(税込)¥56
販売価格(税別)
51

漏電保護プラグにケーブルを接続するためのブッシングです。

適合本体GR-PE、GR-PF、GR-PD-1、GR-PD-2種別ブッシングA適合電線(mm2)VCTFK0.75(2芯)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37638036
2023-11-14
用途: 掃除機
教育・研究機関

掃除機に付いていた漏電プラグが壊れたので漏電プラグと一緒に購入したがこのブッシングが無いと隙間が出来る、安いので漏電プラグに入れてもいいのではないか。

対象商品 : 37638063
2013-09-19
用途: 植木剪定

本体を購入したので同時購入した。本体専用品なので作りがしっかりしており信頼できる。

1が参考にしています
対象商品 : 37638063
2020-06-06
用途: 水中ポンプ
製造業

部品の規格サイズがもう少し詳しくわかれば特にケイブルの穴のサイズがわかればよいと思いました。

対象商品 : 37638072
2013-02-07
用途: 24時間風呂の漏電コンセント用として

購入理由:
24時間風呂の漏電コンセントが故障した為に漏電コンセントの追加部品として購入
故障した漏電プラグにもブッシング付いてましたが、形状が違う為に純正部品ならではで問題有りませんでした。
残念な点:
こういう付属部品については無くても作動します。但しもしもの場合には取付無かった事で大変な事に成りかねません
カタログ上に用途上セットで必須である事を明記願いたいと思います。
しかし、大型電気販売店やホームセンターでも購入出来にくい製品なので、ネット上で購入出来て助かります。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。
本体の方に追記をさせて頂きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・電設資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする