曜日別特売
SFO-1R フットスイッチ 汎用ミニタイプ 国際電業 37651774

 

SFO-1R フットスイッチ 汎用ミニタイプ 国際電業 37651774
SFO-1R フットスイッチ 汎用ミニタイプ 国際電業 37651774
SFO-1R フットスイッチ 汎用ミニタイプ 国際電業 37651774

フットスイッチ 汎用ミニタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台
接点構成1a
色赤
内容量1台注文コード37651774品番SFO-1R
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

経験踏工学を超えた新タイプのフットスイッチです。
ベース板の工夫によりミニタイプながら安定感のある操作が可能です。
ベース板には取付け用穴と引っ掛け穴を採用しています。
ケーブルコードは柔軟性のあるソフトケーブルを使用しています。
ベース板の工夫によりミニタイプながら安定感がある操作が期待でき、又壁などに取り付けて使用できる引っかけ穴を採用しています。
本体カバーは環境を考慮したABS樹脂で成形。

接点構成
1a
色
赤
質量(g)
350
キャブタイヤコード(m)
VCTF 2心×0.75mm2×1.5
材質
本体:ABS樹脂、戻しばね:SWP(ピアノ線)、底板:SPCC(ユニクロメッキ)
タイプ
汎用ミニタイプ
保護構造
IP30
定格
AC250V 5A
定格電圧(V)
AC250(抵抗負荷)
耐電圧
AC1500V/min
定格電流(A)
5(抵抗負荷)
連数
1連
動作特性
モーメンタリ
動作力
3.92N
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
使用周囲温度(℃)
-5~40
主な用途
医療機器、測定機器、OA 機器、精密機器、アミューズメント、電子機器など
材質(カバー)
ABS樹脂
使用周囲湿度
85%RH以下
定格通電電流(A)
5
材質(シャフト)
SS400(鋼材)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内蔵スイッチ
V形マイクロスイッチ
耐電圧(V/min)
AC1500
使用周囲湿度(%RH)
85以下
注意
※コンセントプラグは、付いておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-05-25
用途: ボール盤での穴あけ作業
製造業

ボール盤のスイッチが壊れてしまったので、これを機にフットスイッチに替えました。キリの先端と墨を合わせた状態のまま、両手を離すことなくスイッチ操作ができるので大変重宝しています。もう少しコードが長いと収まりがよかったですが、とりあえず満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フットスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/288/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする