曜日別特売
MDC-50MXT+05CZA663+IT-007R+937179T デジマチックマイクロメータ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37773140

 

MDC-50MXT+05CZA663+IT-007R+937179T デジマチックマイクロメータ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37773140
MDC-50MXT+05CZA663+IT-007R+937179T デジマチックマイクロメータ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37773140
MDC-50MXT+05CZA663+IT-007R+937179T デジマチックマイクロメータ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37773140
MDC-50MXT+05CZA663+IT-007R+937179T デジマチックマイクロメータ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37773140

デジマチックマイクロメータ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット測定範囲(mm)25~50注文コード37773140品番MDC-50MXT+05CZA663+IT-007R+937179T
参考基準価格(税別)¥68,410販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980

世界最高レベルの高性能を実現しています。
約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減します。
フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮した滑り止め形状(凸形状)を採用しています。
ラチェットシンブルにより片手での操作性が向上しています。
プラスチック部品全てに耐油性素材を採用しています。
測定データ出力機能付機種(MDC-MX/MXT)では統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェース・インプットツールを取り揃えています。

測定範囲(mm)25~50電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個最小表示量(mm)0.001測定力(N)7~12量子化誤差±1カウント含まず平面度(μm)0.3保護等級IP65(IEC60529)平行度(μm)1器差(μm)±1位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ定圧装置ラチェットシンプル電池寿命約2.4年(通常使用時)
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタル外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする