ASZG-2046-5 【ご挨拶タオル・名刺ポケット付】カラータオル5色組 小杉善 37825475

ASZG-2046-5 【ご挨拶タオル・名刺ポケット付】カラータオル5色組 小杉善 37825475
ASZG-2046-5 【ご挨拶タオル・名刺ポケット付】カラータオル5色組 小杉善 37825475

【ご挨拶タオル・名刺ポケット付】カラータオル5色組

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1組(5枚)
注文コード
37825475
品番
ASZG-2046-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
¥889

【ご挨拶タオル】挨拶まわりや販促に使えるのし巻きのご挨拶用粗品タオル。袋は便利な名刺ポケット付。薄手で使いやすいカラータオル5色組

色
ピンク・ブルー・イエロー・グリーン・ホワイト
寸法(cm)
34×85
質量(g/枚)
62
素材
綿100%
注意
※洗濯ネットのご使用やタオル単体でのお洗濯をお勧めします。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする