曜日別特売
IL-120 【名入れ】開運招福カレンダー サンギョウ 37827171

IL-120 【名入れ】開運招福カレンダー サンギョウ 37827171
IL-120 【名入れ】開運招福カレンダー サンギョウ 37827171
IL-120 【名入れ】開運招福カレンダー サンギョウ 37827171
IL-120 【名入れ】開運招福カレンダー サンギョウ 37827171

【名入れ】開運招福カレンダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了地域運賃
内容量1セット(50冊)注文コード37827171品番IL-120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

年齢早見表で簡単にご自分の九星がわかります。一年を通してのアドバイスや相性についても見やすく表記されています。六曜の意義と吉凶を知ることにより、日々の参考としていただけます。

仕様六曜有種別版代なし寸法(mm)530×380サイズ46/4切・13枚材質(フィルター)名入れ紙質表紙 マットコート90kg 本文 クリームケント67.5kg名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)55×340名入れスペース(mm)75×360サービス分類名入れ
注意
※【ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。】
※FAXでもご注文可能です。 FAX注文シート をダウンロードしてください。
※FAXでのご注文の場合、クレジットカード決済はご利用できませんので、予めご了承ください。
※30文字×6項目までご入力いただけます。もし会社名等、1項目が30文字を超える場合は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,900/税込2,090
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,300/税込2,530
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,900/税込2,090
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする