Blickle(ブリックレ)
重荷重仕様 ソリッドゴム双輪 自在式キャスター LSD-SEシリーズ
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
車輪径(Φmm)
160
160
200
250
300
許容荷重(daN)
900
900
1200
1700
2000
取付高(mm)
220
220
260
330
380
リム幅(mm)
2×50
2×50
2×60
2×75
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37829244
品番
LSD-SE 160K-35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
重荷重用運搬機器・装置へ適した双輪キャスター。スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム”Blickle EasyRoll"製。
用途
重量物運搬用双輪キャスター
車輪径(Φmm)
160
許容荷重(daN)
900
取付座(mm)
140×175
取付ピッチ(mm)
105×140
取付高(mm)
220
材質(車輪)
高品質弾性ソリッドゴム
リム幅(mm)
2×50
キャスター(mm)
(偏心自在)55
ベアリング
ボールベアリング
取付穴(mm)
14
ストッパー
なし
耐熱温度(℃)
-25~+80(短時間で最大+100)
硬度(ショア A)
65°