曜日別特売
LSD-SE 200K-35 重荷重仕様  ソリッドゴム双輪 自在式キャスター LSD-SEシリーズ Blickle(ブリックレ) 37829253

重荷重仕様 ソリッドゴム双輪 自在式キャスター LSD-SEシリーズ

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
車輪径(Φmm)200
許容荷重(daN)1200
取付高(mm)260
リム幅(mm)2×50
内容量1個注文コード37829253品番LSD-SE 200K-35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
83,980

重荷重用運搬機器・装置へ適した双輪キャスター。スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム”Blickle EasyRoll"製。

用途重量物運搬用双輪キャスター車輪径(Φmm)200許容荷重(daN)1200取付座(mm)140×175取付ピッチ(mm)105×140取付高(mm)260材質(車輪)高品質弾性ソリッドゴムリム幅(mm)2×50キャスター(mm)(偏心自在)60ベアリングボールベアリング取付穴(mm)14ストッパーなし耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100)硬度(ショア A)65°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする