曜日別特売
C3832-10 Accuride スライドレール C3832 LAMP(スガツネ工業) 37944261

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C3832-10 Accuride スライドレール C3832 LAMP(スガツネ工業) 37944261
C3832-10 Accuride スライドレール C3832 LAMP(スガツネ工業) 37944261
C3832-10 Accuride スライドレール C3832 LAMP(スガツネ工業) 37944261

Accuride スライドレール C3832

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
レール長さ(mm)250
ストローク(mm)243
移動距離(mm)243
定格荷重(N)382/ペア
内容量1セット(2本)注文コード37944261品番C3832-10
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
レール全閉時にその状態を簡易的に保持します。
全開時、全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。
取付調整用カムで取付穴を上下に動かせるため、最終調整が容易です。
アウター取付部のクッション効果により、キャビネットが多少変形してもスムーズなスライドが得られます

寸法A(mm)
-
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
-
寸法D(mm)
-
寸法E(mm)
192
寸法F(mm)
-
寸法G(mm)
-
寸法H(mm)
-
幅W(mm)
12.7
ストローク(mm)
243
移動距離(mm)
243
レール長さ(mm)
250
定格荷重(N)
382/ペア
付属品
十字穴付トラス低頭タッピンねじ4.2×11(特殊ねじ)
材質/仕上
鋼/アウターレール、中間レール、インナーレール:光沢クロメート処理(三価クロム)、リテーナー:亜鉛めっき鋼板
高さ(mm)
45.7
質量(g)
770
種類
スライド形
シリーズ
Accuride
段数
3
質量(kg/ペア)
0.77
材質(レール)
鋼
表面処理(レール)
光沢クロメート処理(三価)
注意
インナーレールとアウターレールの組み合わせを変えないでください。
耐荷重は、引き出し側レールを伸ばした時の、レール中央部での静止荷重です。
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする