曜日別特売
BBR1201 リモコンブレーカBR型 (瞬時励磁式)JIS協約形シリーズ 盤用 Panasonic(パナソニック) 38171515

リモコンブレーカBR型 (瞬時励磁式)JIS協約形シリーズ 盤用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個定格電流(A)20注文コード38171515品番BBR1201
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298
極数・素子数1P1E定格電流(A)20定格電圧(V)AC100、AC200質量(kg)0.24消費電流(mA)100端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3使用周囲温度(℃)-10~+60締付トルク(N・m)(主回路)2.0~2.5、(操作回路)0.4~0.7使用電圧範囲(V)(操作回路)AC85~120定格遮断容量(kA)5(AC100V)/2.5(AC200V)過電流引きはずし方式熱動・電磁式機械的開閉耐久性(主回路)25万回以上電気的開閉耐久性(主回路)AC200V 30A(Pf=0.8)10万回以上フレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC100接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)2~14、(操作回路)0.5~1.25接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)1.6~2.6、(操作回路)0.8~1.4
注意
※逆接続可能。
※使用する電線は、定格電流値に合った適合電線サイズを選定してください。
※3Pを1Φ3Wに使用する場合は、中性線の欠相保護はできません。
※警報スッチ・補助スイッチの定格AC5~250V、1~100mA
※インチング操作などの高頻度開閉はお避けください。(電気的開閉機能:10万回以上(AC3-5-4-3))
※本品は、永久磁石を内蔵していますので、金属粉が付着しない様に取り扱いください。
※リモコンスイッチの表示ランプは、操作回路の状態を表しています。ブレーカのON・OFF状態や、トリップ状態の確認が必要な場合は、警報スイッチ、補助スイッチ付きで対応してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする