AQRVDR0640 アクアREVO ドリル レギュラ NACHI(不二越) 38215389

アクアREVO ドリル レギュラ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
6.4
注文コード
38215389
品番
AQRVDR0640
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。
直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。
耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。

ドリル径(Φmm)
6.4
溝長(mm)
43
全長(mm)
84
シャンク径(Φmm)
7
材質
超硬
先端角(°)
135
表面処理
REVOD
許容差
(シャンク径)h6
ねじれ角(°)
30
直径許容差
h7

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする