GG-IM24GDM iPhone 16/iPhone 15 ガラスフィルム「GOD GLASS 極龍神」練磨 反射防止 GOD GLASS 38247801

iPhone 16/iPhone 15 ガラスフィルム「GOD GLASS 極龍神」練磨 反射防止GG-IM24GDM

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
38247801
品番
GG-IM24GDM
参考基準価格(税別)¥2,532販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

【120日間保証】【貼り付けキットPro付属:特許取得済 第6693623号】 AGC製ドラゴントレイルに4層のサファイアコーティングを施し、通常の約5倍の耐傷性、落下耐性 約2倍、モース硬度7相当を実現!/ケースに相性抜群のサイズ設計/ギラつきを軽減し画面が見やすい反射防止・マット加工/アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属

材質
ガラス
質量(g)
12(本体)/46(パッケージ込)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
65.98×141.98×0.33(本体)/92×200×16(パッケージ込)
対応機種
iPhone 16/iPhone 15
機能
反射防止

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする