GG-IL24GDF iPhone 16 Pro Max ガラスフィルム「GOD GLASS 極龍神」堅守 超透明 GOD GLASS 38247855

GG-IL24GDF iPhone 16 Pro Max ガラスフィルム「GOD GLASS 極龍神」堅守 超透明 GOD GLASS 38247855
GG-IL24GDF iPhone 16 Pro Max ガラスフィルム「GOD GLASS 極龍神」堅守 超透明 GOD GLASS 38247855
GG-IL24GDF iPhone 16 Pro Max ガラスフィルム「GOD GLASS 極龍神」堅守 超透明 GOD GLASS 38247855
GG-IL24GDF iPhone 16 Pro Max ガラスフィルム「GOD GLASS 極龍神」堅守 超透明 GOD GLASS 38247855
GG-IL24GDF iPhone 16 Pro Max ガラスフィルム「GOD GLASS 極龍神」堅守 超透明 GOD GLASS 38247855
GG-IL24GDF iPhone 16 Pro Max ガラスフィルム「GOD GLASS 極龍神」堅守 超透明 GOD GLASS 38247855
GG-IL24GDF iPhone 16 Pro Max ガラスフィルム「GOD GLASS 極龍神」堅守 超透明 GOD GLASS 38247855
GG-IL24GDF iPhone 16 Pro Max ガラスフィルム「GOD GLASS 極龍神」堅守 超透明 GOD GLASS 38247855
GG-IL24GDF iPhone 16 Pro Max ガラスフィルム「GOD GLASS 極龍神」堅守 超透明 GOD GLASS 38247855
GG-IL24GDF iPhone 16 Pro Max ガラスフィルム「GOD GLASS 極龍神」堅守 超透明 GOD GLASS 38247855
GG-IL24GDF iPhone 16 Pro Max ガラスフィルム「GOD GLASS 極龍神」堅守 超透明 GOD GLASS 38247855
GG-IL24GDF iPhone 16 Pro Max ガラスフィルム「GOD GLASS 極龍神」堅守 超透明 GOD GLASS 38247855
GG-IL24GDF iPhone 16 Pro Max ガラスフィルム「GOD GLASS 極龍神」堅守 超透明 GOD GLASS 38247855
GG-IL24GDF iPhone 16 Pro Max ガラスフィルム「GOD GLASS 極龍神」堅守 超透明 GOD GLASS 38247855
GG-IL24GDF iPhone 16 Pro Max ガラスフィルム「GOD GLASS 極龍神」堅守 超透明 GOD GLASS 38247855
GG-IL24GDF iPhone 16 Pro Max ガラスフィルム「GOD GLASS 極龍神」堅守 超透明 GOD GLASS 38247855
GG-IL24GDF iPhone 16 Pro Max ガラスフィルム「GOD GLASS 極龍神」堅守 超透明 GOD GLASS 38247855

iPhone 16 Pro Max ガラスフィルム「GOD GLASS 極龍神」堅守 超透明

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
38247855
品番
GG-IL24GDF
参考基準価格(税別)¥2,532販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

【120日間保証】【貼り付けキットPro付属:特許取得済 第6693623号】 AGC製ドラゴントレイルに4層のサファイアコーティングを施し、通常の約5倍の耐傷性、落下耐性 約2倍、モース硬度7相当を実現!/端まで保護する全面保護/驚異的な透明度/アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属

材質
ガラス
色
超透明
質量(g)
17(本体)/68(パッケージ込)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
74.08×159.53×0.33(本体)/95×210×16(パッケージ込)
対応機種
iPhone 16 Pro Max

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする