EA743CA セロハンテープ(10巻) エスコ 38271335

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

セロハンテープ(10巻)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード38271335品番EA743CA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
付属品
本体、センサ、ACアダプター、センサ保護キャップ、
ソフトケース
温度(℃)
測定範囲: 0.0~100.0℃
精度 :±0.5℃
応答速度: 4秒/90% (2m/s以上)
風速(m/s)
測定範囲 :0.05~9.99、10.0~50.0m/s (2レンジ自動切替)
精度 :±(3%+0.05)m/s、±(3%+0.1)m/s at 23℃
風温補償 :10~80℃
応答速度 :1秒/90% (1m/s以上)
エスコ品番EA743CA質量(g)300寸法80(W)×145(H)×34(D)mm電源交直両用(内蔵ニッケル水素バッテリーと専用ACアダプター)アナログ出力0~5V : 0~50.0m/s、0~1V : 0~+100℃センサーΦ8mm × 150mm ケーブル1.5m連続使用時間約6時間充電時間約4時間測定流体正常な空気(空気以外の場合は、補正が必要です)使用環境+5~+40℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする