ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
セロハンテープ(10巻)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
38272631
品番
EA743CB-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
付属品
本体、センサ、ACアダプター、センサ保護キャップ、
ソフトケース
風速(m/s)
測定範囲 :0.05~1.99、2.0~20.0m/s (2レンジ自動切替)
精度 :±(5%+0.05)m/s
風温補償 :10~80℃
応答速度 :1秒/90% (1m/s以上)
エスコ品番
EA743CB-3
質量(g)
300
寸法
80(W)×145(H)×34(D)mm
電源
交直両用(内蔵ニッケル水素バッテリーと専用ACアダプター)
アナログ出力
0~2V : 0~20.0m/s
センサー
Φ 8mm × 150mm ケーブル1.5m
連続使用時間
約7時間
充電時間
約4時間
測定流体
正常な空気(空気以外の場合は、補正が必要です)
使用環境
+5~+40℃
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
?????
セロハンテープ(10巻) エスコ
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
マイページ