※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
踏台
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38275422
品番
EA903XD-130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥126,280
販売価格(税別)
¥
114,800
バスケットに入れる
天板高さ(m)
1.2
天板寸法(幅×奥行)(mm)
340×600
質量(kg)
16
最大使用荷重(kg)
100
エスコ品番
EA903XD-130
材質
アルミ合金
段数
4
天板寸法・幅(mm)
340
天板寸法・奥行(mm)
600