LVC30-S1008-1 L Series(LVC30) SMC 38345868

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LVC30)

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
この商品は材質・オプション・パイロットポートねじの種類など18種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
材質
(-)ボディ:PFA、アクチュエータ部/エンドプレート:PPS、ダイヤフラム:PTFE
オプション
(1)流量調整付
パイロットポートねじの種類
(-)Rc1/8
注文コード
38345868
品番
LVC30-S1008-1
参考基準価格(税別)¥30,420販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980
ボディクラス
(3)3
オリフィス径(Φmm)
8
弁形式
(0)N.C.
適合チューブ
【A】(10)10×8、【B】(08)8×6
パイロットポートねじの種類
(-)Rc1/8
材質
(-)ボディ:PFA、アクチュエータ部/エンドプレート:PPS、ダイヤフラム:PTFE
オプション
(1)流量調整付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする