曜日別特売
LVC42-S10-3 L Series(LVC42) SMC 38346428

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LVC42)

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
内容量
1個
材質
(-)ボディ:PFA、アクチュエータ部/エンドプレート:PPS、ダイヤフラム:PTFE
適合チューブ
【A】(10)10×8、【B】(-)A・Bポート同一サイズ
注文コード
38346428
品番
LVC42-S10-3
参考基準価格(税別)¥46,480販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
適合チューブ
【A】(10)10×8、【B】(-)A・Bポート同一サイズ
材質
(-)ボディ:PFA、アクチュエータ部/エンドプレート:PPS、ダイヤフラム:PTFE
オプション
(3)流量調整・バイパス付
オリフィス径(Φmm)
10
弁形式
(2)複動
ボディクラス
(4)4
パイロットポートねじの種類
(-)Rc1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする