曜日別特売
MCP31LB BK JP サーマルプリンター mC-Print3シリーズ スター精密 38435119

MCP31LB BK JP サーマルプリンター mC-Print3シリーズ スター精密 38435119
MCP31LB BK JP サーマルプリンター mC-Print3シリーズ スター精密 38435119

サーマルプリンター mC-Print3シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品はインターフェイスなど4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
インターフェイス
USB-A ×3(うち1つはLightning USB通信可能)、USB-B ×1、Ethernet ×1、Bluetooth、DK-Port
注文コード
38435119
品番
MCP31LB BK JP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
¥62,980

mPOSとキッチンどちらにも使える多機能レシートプリンター

色
ブラック
インターフェイス
USB-A ×3(うち1つはLightning USB通信可能)、USB-B ×1、Ethernet ×1、Bluetooth、DK-Port
付属品
電源ケーブル、ACアダプター(PS60A-24C アダプターセット)、ロール紙ガイド、サンプルロール紙
質量(kg)
約1.3(ロール紙含まず)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
132×140×125
電源電圧(V)
DC24V±10%
用紙
形態:感熱ロール紙、サイズ:80/58mm(ロール紙ガイド使用時)、巻径:最大Φ83mm、厚さ:53~75μm
印字方式
ダイレクトラインサーマル
印字速度
最大250mm/秒
カッター部
タイプ:ギロチン式、カット方式:パーシャルカット(中央一点残し)、寿命:200万回カット(推奨紙)
レイアウト
平置き(用紙前排出専用)
印字部(mm)
72、50.8、48

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする