※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
ハイスドリル ロング ホモ処理 0.5mm~18.0mm
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
刃径・内容量
など
176
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
刃径(Φmm)
13.1
注文コード
38438395
品番
317 13.100
参考基準価格(税別)
¥27,040
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
鋼、ステンレス鋼に最適な汎用コバルトロングドリルです。
用途
一般鋼、硬鋼、ステンレス用
トラスコ品番
181-0397
全長(mm)
205
溝長(mm)
134
刃径(Φmm)
13.1
仕様
N/標準
材質
HSCO
先端角(°)
118
表面処理
ホモ処理