- 耐熱性
- はんだごてをご使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内
はんだ槽をご使用の場合/温度270℃以下 5秒以内 - 電流容量
- (AC/DC共通)
推奨範囲:0.4VA MAX. 28V MAX.(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)
最大28V 0.1Aの場合/耐久性10000回
最小20mV 0.1μAの開閉が可能(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外)
- 用途
- OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等
- 機能動作
- ON-ON
- 端子形状
- ブラケットマウント形
- 耐電圧
- AC500V 1分間以上
- 接触抵抗(mΩ)
- 50以下(20mV 10mAにて)
- ストローク(mm)
- 2.5
- 使用温度範囲(℃)
- -30~85
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 500以上(DC500V)
- 端子ピッチ(mm)
- 2.54
- 機械的開閉耐久性
- 50000回以上
- 電気的開閉耐久性
- 50000回以上
- 回路
- 単極双投
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応