曜日別特売
AS-12AH スライドスイッチ Aシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 38444786

AS-12AH スライドスイッチ Aシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 38444786
AS-12AH スライドスイッチ Aシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 38444786
AS-12AH スライドスイッチ Aシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 38444786

スライドスイッチ Aシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
機能動作
ON-ON
耐熱性
はんだごてをご使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽をご使用の場合/温度270℃以下 5秒以内
注文コード
38444786
品番
AS-12AH
参考基準価格(税別)¥375販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
¥369

スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。
コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、メーカー独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。
端子部はエポキシシール等により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
PC-H端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。
スイッチのハウジング頭部の一部(黒色部分)に、帯電防止樹脂を使用していますから、取付け板付きのスイッチでは、ハウジング頭部と取付板が通電することになり、取付板足部を利用して、プリント基板にアースを取ることが可能となります。
端子間ピッチはインチピッチ(2.54mm)採用。

耐熱性
はんだごてをご使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内
はんだ槽をご使用の場合/温度270℃以下 5秒以内
電流容量
(AC/DC共通)
推奨範囲:0.4VA MAX. 28V MAX.(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)
最大28V 0.1Aの場合/耐久性10000回
最小20mV 0.1μAの開閉が可能(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外)
用途
OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等
機能動作
ON-ON
端子形状
PC-H端子
耐電圧
AC500V 1分間以上
接触抵抗(mΩ)
50以下(20mV 10mAにて)
ストローク(mm)
2.5
使用温度範囲(℃)
-30~85
絶縁抵抗(MΩ)
500以上(DC500V)
端子ピッチ(mm)
2.54、5.08
機械的開閉耐久性
50000回以上
電気的開閉耐久性
50000回以上
回路
単極双投
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※丸洗い洗浄はできません。尚、はんだ付け後のプリント基板面のフラックス洗浄に際しては、アルコール系の洗浄液をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38444795
2019-04-09
用途: 電子回路製作

操作は軽い方です.小型ですが指先で操作しにくいことはないです.リードは細い割には固い材質でしっかりしたものです.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする