ノーブランド
汎用トナーカートリッジ Canon 509VPタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1箱(2本)
注文コード
38453737
品番
トナーカートリッジ509VP(2本入)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥69,800
適合機種メーカー
Canon
適合
LBP3500/3900/3910/3920/3930/3950/3970/3980
色
ブラック
種別
汎用品
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
24000
タイプ
トナーカートリッジ509VP
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません