曜日別特売
ONWT1AG 抗菌三角おにぎりランチボックス スケーター 38475565

ONWT1AG 抗菌三角おにぎりランチボックス スケーター 38475565
ONWT1AG 抗菌三角おにぎりランチボックス スケーター 38475565
ONWT1AG 抗菌三角おにぎりランチボックス スケーター 38475565

抗菌三角おにぎりランチボックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード38475565品番ONWT1AG
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

三角形型の2段お弁当箱、コンビニの三角おにぎり1個が袋のまますっぽり入ります。
上段下段とも、ごはんがつきにくい「くっつかない加工」が施されています。
内蓋収納フォーク(プラスチック製)付き。
食べ終われば1段にコンパクトに収納できます!
フタ・中ブタ・フォークを外して電子レンジOK
キャラクターデザイン:ミッフィー

付属品フォーク(内蓋収納)仕様電子レンジ可(フタ・中ブタ・フォークを除く)材質【フタ・本体・フォーク】ポリプロピレン(耐熱温度140度)【中ブタ】ポリエチレン(耐熱温度70度)グレー容量(mL)【上段】230【下段】270幅(cm)9本体質量(g)134高さ(cm)11.4奥行き(cm)10.8
注意
※ロック式ですが、パッキンは付いていませんので汁気のある食材はお避け下さい。
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※自動食器洗浄機・食器乾燥機の使用は絶対にしないでください。
※電子レンジをご使用の場合は、必ずフタ・中ブタ・フォークを外してからご使用ください。
※熱い食品を入れた時は、必ず冷ましてからフタをしてください。
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする