曜日別特売
PFLB6AG 抗菌ふわっと弁当箱 スケーター 38475581

PFLB6AG 抗菌ふわっと弁当箱 スケーター 38475581
PFLB6AG 抗菌ふわっと弁当箱 スケーター 38475581
PFLB6AG 抗菌ふわっと弁当箱 スケーター 38475581

抗菌ふわっと弁当箱

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード38475581品番PFLB6AG
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ドーム型のフタで、"ふんわり"とご飯やおかずが詰められる。
高い仕切付きでおかずが片寄りにくく、4点ロックの密封式で汁漏れしにくい仕様です。
片手で持てるスリムな1段タイプ。
フタを外して電子レンジOK!
食洗機OK!!
キャラクターデザイン:クロミ(サンリオ)

材質【フタ】AS樹脂/耐熱温度100度【本体・止具・仕切】ポリプロピレン/耐熱温度140度【パッキン】シリコーンゴム/耐熱温度140度容量(mL)530幅(cm)10.8仕様11段本体質量(g)163対応電子レンジ可(フタを除く) / 食洗機可高さ(cm)18.6奥行き(cm)6.2
注意
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする