- アルミスペーサー(アルミカラー) モノタロウ 38489590

※代表画像です

- アルミスペーサー(アルミカラー) モノタロウ 38489590
- アルミスペーサー(アルミカラー) モノタロウ 38489590
モノタロウ

アルミスペーサー(アルミカラー)

(11件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
38489590
品番
-
販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
¥179
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

アルミ製で軽量なスペーサー。
アルマイト処理済のため耐食性に優れています。

用途
バイクのカスタムパーツとして
質量(g)
約2.38
全長A(mm)
3
内径ΦC(mm)
10.3
外径B(Φmm)
22
材質
アルミニウム(2A12)
表面処理
アルマイト処理
注意
※本来の用途以外での使用はしないでください。
※使用前に取付個所の寸法・仕様の適合を確認してください。
※違法改造による車検不適合・罰則・事故等の損害については一切責任を負いません。
※重要保安部品への使用は専門整備士に相談の上、自己責任で行ってください。
※湿度の高い環境や濡れている状態で長期間保管しないでください。腐食する恐れがあります。
※表記寸法は設計寸法になります。実際の商品は±0.1mm程度の公差があります。
※重量は規格値ですので実際の商品は多少の誤差があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-07-03
用途: バイクのハンドガードの調整
サービス業

ZETAのハンドガードが純正クラッチレバーだと干渉するので、やや外へ膨らませる為に使用しました。内径もハンドガードのエンドボルトにピッタリ合いました。

1人が参考にしています
2026-09-07
用途: マフラーフランジ用スペーサ
個人のお客様

本来の使用目的とは異なるかもしれませんが、ステンレス製なので耐熱強度、耐酸化性が良好で全く問題なく使用できています。

2026-06-02
用途: 二輪のメンテナンス時
サービス業

厚みにバリエーションがあるのでちょっとしたサイズ調整をしたい時に重宝します。今回は社外ステップキットのシフトロッドの位置調整に使用しましたが、十分に役に立ってくれています。

1人が参考にしています
2026-09-25
用途: DIY
製造業

1個ずつ個包装で気持ちいいですね!コスパいいと思います。

2026-04-07
用途: バイクのリヤキャリアの取り付け調整
アイランド・オート 様

なかなか探しても この様な既製品が見つからず 自作するには手間暇や 金額が かさむので 安価で 様々なサイズが有り 強度もそれなりにありそうなので 非常に良い商品でした!

1人が参考にしています
対象商品 : 38489398
2026-05-03
用途: ハンドガード用
農・林・水産業

WR250Xに使用しました。
純正マスターからアデリンのラジアルマスターに変更したため、どうしてもハンドガードが干渉してしまいます。アルミスペーサーで20mm 外へ逃がす為に使用しました。品質も良く価格もリーズナブルで助かります。

2026-06-06
用途: 用品の取付
カーショップMERIT 様

車の用品取付に使用しました。段差があるところに取付できるので、とても重宝しています。

対象商品 : 38489380
2026-04-25
用途: 趣味のバイクの手直し
不動産業

ホームセンターでは売っていない、もしくは売っていてもサイズがない部品。
サイズが選べて買えるので良かったです。
強度がかからないところでスペーサーとして使うのでベストチョイスだったと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする