曜日別特売
19-958-9231 ストレートホースキット(eSafeシリーズ310残圧除去機能カップリング付) CEJN(セイン) 38497911

代表画像

19-958-9231 ストレートホースキット(eSafeシリーズ310残圧除去機能カップリング付) CEJN(セイン) 38497911
19-958-9231 ストレートホースキット(eSafeシリーズ310残圧除去機能カップリング付) CEJN(セイン) 38497911
19-958-9231 ストレートホースキット(eSafeシリーズ310残圧除去機能カップリング付) CEJN(セイン) 38497911
19-958-9231 ストレートホースキット(eSafeシリーズ310残圧除去機能カップリング付) CEJN(セイン) 38497911
19-958-9231 ストレートホースキット(eSafeシリーズ310残圧除去機能カップリング付) CEJN(セイン) 38497911

ストレートホースキット(eSafeシリーズ310残圧除去機能カップリング付)

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可34日以内出荷とは
内径(mm)11
全長(m)15
外径(mm)16
内容量1個注文コード38497911品番19-958-9231
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。
耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。
組付け済のためすぐに使用可能です。

用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。トラスコ品番682-9180材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~60全長(m)15使用流体空気外径(mm)16内径(mm)11
注意
※シリーズ310を含むISO 6150 B、A-A 59439、 5.3mm規格と接続可能です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする