用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。トラスコ品番682-9187材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン幅(mm)490色ホース:青使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)190最高使用圧力(MPa)1.6取付金具(二次側)320eSafeカップリング取付金具(一次側)ニップル(シリーズ320)ホース寸法(全長)(m)14ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×13.5ホース長さ(m)一次側:1.5使用流体空気継手320 eSafeカップリング/ニップル