曜日別特売
19-911-2181 セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付 CEJN(セイン) 38499119

メイン画像

19-911-2181 セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付 CEJN(セイン) 38499119
19-911-2181 セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付 CEJN(セイン) 38499119
19-911-2181 セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付 CEJN(セイン) 38499119
19-911-2181 セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付 CEJN(セイン) 38499119
19-911-2181 セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付 CEJN(セイン) 38499119
19-911-2181 セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付 CEJN(セイン) 38499119
19-911-2181 セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付 CEJN(セイン) 38499119
19-911-2181 セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付 CEJN(セイン) 38499119

セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可34日以内出荷とは
ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12
ホース寸法(全長)(m)17
内容量1個注文コード38499119品番19-911-2181
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。
ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。
最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。
2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。

用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。トラスコ品番682-9208材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン幅(mm)490ホース:青使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)190最高使用圧力(MPa)1.6取付金具(二次側)310eSafeカップリング取付金具(一次側)ニップル(シリーズ310)ホース寸法(全長)(m)17ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12ホース長さ(m)一次側:1.5使用流体空気継手310 eSafeカップリング/ニップル
注意
※シリーズ310を含むISO 6150 B、A-A 59439、 5.3mm規格と接続可能です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする